text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Beker schijf 110/90 x 55 x 22,23


Voor veeleisende toepassingen op steen Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet Korrelgrootte 16 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen Gebruik speciale bescherming voor kommen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken Stevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

Artikelnummer 4D171197
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 46
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 46
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merk TYROLIT
Model 11BT

Omschrijving

Voor veeleisende toepassingen op steen Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet Korrelgrootte 16 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen Gebruik speciale bescherming voor kommen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken Stevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 4D171197
EAN 9003173425831
UBB 500572032398
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 342583
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.