text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Beker schijf 110/90 x 55 x 22,23


Tyrolit STANDARD komschijven bereiken zeer goede verspaningsrendementen en een lange levensduur voor slijpwerkzaamheden op grote oppervlakken. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, le

Artikelnummer 3P849952
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 36
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 36
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merk TYROLIT
Model 11BT

Omschrijving

Tyrolit STANDARD komschijven bereiken zeer goede verspaningsrendementen en een lange levensduur voor slijpwerkzaamheden op grote oppervlakken. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de bevestiging van het gereedschap kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 3P849952
EAN 9003178956705
UBB 500572032216
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 895670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.