text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Beker schijf 110/90 x 55 x 22,23


Tyrolit STANDARD komschijven bereiken zeer goede verspaningsrendementen en een lange levensduur voor slijpwerkzaamheden op grote oppervlakken. De beschikbare komschijf voor staal is ook zeer geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en het slijpen van lasnaden. Voor de bevestiging van het gereedschap kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraad

Artikelnummer 2E032705
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 36
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 11BT

Omschrijving

Tyrolit STANDARD komschijven bereiken zeer goede verspaningsrendementen en een lange levensduur voor slijpwerkzaamheden op grote oppervlakken. De beschikbare komschijf voor staal is ook zeer geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en het slijpen van lasnaden. Voor de bevestiging van het gereedschap kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 2E032705
EAN 9003178956699
UBB 500572032059
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 895669
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.