text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 75 K60


De STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS zijn geschikt voor het bewerken van staal en roestvrij staal. Vooral op moeilijk bereikbare plaatsen vinden deze gereedschappen een breed toepassingsgebied. Profiteer van onze eenvoudige schijven in Quick-Change uitvoering die zonder montagegereedschap gebruikt kunnen worden.

Artikelnummer 5N657979
Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk TYROLIT
Model 28N

Omschrijving

De STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS zijn geschikt voor het bewerken van staal en roestvrij staal. Vooral op moeilijk bereikbare plaatsen vinden deze gereedschappen een breed toepassingsgebied. Profiteer van onze eenvoudige schijven in Quick-Change uitvoering die zonder montagegereedschap gebruikt kunnen worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5N657979
EAN 9003176662790
UBB 500572180627
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 666279
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.