text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stahlwille Socket 46a 1/4


LangASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Sleutelwijdte (inch) 1/4 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Type 46 A 1/4

Omschrijving

LangASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0333.063.001
EAN 4018754127009
UBB 500501115876
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02420016

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.