text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 573 Schroefdraadafdichtmiddel Groen 50ml


Wordt gebruikt als een 'made-in-place'-pakking voor frontplaten met stijve verbinding. Ideaal voor het afdichten van grote starre metalen vlakken of vlakken die enkele uren in beslag kunnen nemen om te monteren.

Artikelnummer 90005.573.050
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Kleur Groen
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Overig
Kleur Groen
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +150°C
Viscositeit (Pa-s) 13,500 – 33,000 mPa·s
Flensafdichting Nee
Uithardend Nee
Draadafdichting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 90005.573.050
EAN 5010266573335
UBB 950570001921
UNSPSC 31201700
Fabrikant artikelnummer 234503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.