text.skipToContent text.skipToNavigation

Acculader GYSFLASH 4.12 12 V 0,8-4,0 A GYS


Microprocessorgestuurd laadapparaat garandeert door de zeven laadniveaus met real-time aanpassing volledige controle en 100 % opladen met aansluitende behoudslading. Na een stroomonderbreking start het apparaat automatisch met de instellingen die het laatst waren opgeslagen. Beschermingssoort IP65 voor continu gebruik binnen en buiten. Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en foutieve poolaansluiting. Geschikt voor AGM-, gel-, lood-zuur-, lood-calcium-, START-STOP en spiraalcel-startaccu's. CAN-BUS. Stof- en spatwaterdicht conform IP65

Artikelnummer 8M972298
Breedte 90
Hoogte 51
Diepte 170
Kortsluitbeveiliging Ja
Accu-eigenschap Loodzuur
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 90
Hoogte 51
Diepte 170
Kortsluitbeveiliging Ja
Accu-eigenschap Loodzuur
Max. laadstroom (A) 4
Frequentie 50/60 Hz
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met temperatuurvoeler Nee
Overbelastingsbeveiliging Ja
Overtemperatuurbeveiliging Ja
Nom. uitgangsspanning 1 (V) 12
Aansluiting ingang Overig
Geschikt voor startaccu's Ja
Geschikt voor industriële accu's Nee
Aansluiting uitgang Overig
Geschikt als voeding Nee
Geschikt voor temperatuur gecompenseerd laden Nee
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Aanbevolen accucapaciteit (Ah) 1.2 - 90
Druppellader Ja
Nom. ingangsspanning 1 (V) 220
Nom. ingangsspanning 2 (V) 240

Artikelnummers

Artikelnummer 8M972298
EAN 3154020029422
UBB 500583530257
UNSPSC 26111704
Fabrikant artikelnummer 029422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.