text.skipToContent text.skipToNavigation

Uitloopkogelventiel GEKA messing verchroomd nominale groottemm 13 KARASTO


Materiaal: Behuizing: Messing vernikkeld Kogel messing hardverchroomd Hendel: Staal gelakt, rood Slangaanschroefstuk: ABS vernikkeld

Artikelnummer 7L864175
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Verchroomd
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2 1/2" (15)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 10
Nom. diameter aansluiting 1 1/2" (15)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogel Messing

Artikelnummers

Artikelnummer 7L864175
EAN 4015933086836
UBB 500583161962
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 35.3001.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.