text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntlasboor nominale-d. 8 x totale lengte 40 mm HSS-Co schachtuitvoering PROMAT


HSS-Co. HSS-Co. Maten volgens DIN 1897. Profielgeslepen. Rechtssnijdend. Cilinderschacht en zelfsnijdende centreerpunt. Voor het nauwkeurig braamloos uitboren van laspunten

Artikelnummer 6F677617
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 8
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts

Artikelnummers

Artikelnummer 6F677617
EAN 4015448477464
UBB 500582737440
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4000860127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.