text.skipToContent text.skipToNavigation

Kogelkraan Safe 600 PVC-UIG nominale grootte mm 32 MEGA


Kogelkraan van PVC-U met twee aansluitingen. Lijmmoffen voor de verbinding. Maximale druk: 16 bar. Veilig geblokkeerde kogel. Afdichting van Hytrel/EPDM. Alle lijmverbindingen zijn conform EN-ISO 1452-3. Voor pompen, irrigatie en voedersystemen in de industrie, irrigatie en landbouw

Artikelnummer 5M581561
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse PVC-U
Materiaal behuizing Overig
Afdichting Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse PVC-U
Materiaal behuizing Overig
Afdichting Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Nom. diameter aansluiting 2 1 1/4 inch (32)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 16
Nom. diameter aansluiting 1 1 1/4 inch (32)
Materiaal kogelafdichting Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Artikelnummers

Artikelnummer 5M581561
EAN 4019305975001
UBB 500582502968
UNSPSC 40141600
Fabrikant artikelnummer 0112103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.