text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntlasboor FAST Cut nominale d. 6 x totale lengte 66 mm HSS-Co5 TiCN RUKO


Extra stevige constructie voor moeilijke booromstandigheden met de handboormachine. Bijzonder geschikt voor het uitboren van laspunten en voor het boren van dunwandige werkstukken. Extreem hoge precisie en braamvrij boren zonder centerponsen. Voor het boren van staalplaat, messingplaat, aluminiumplaat, zinkplaat, koperplaat, kunststofplaten.

Artikelnummer 5B794401
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 180
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 5B794401
EAN 4007140127020
UBB 500582313465
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 101107TC/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.