text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpwiel 30 x 10 6 x 40 K80


Deze BASIC gemonteerde lamellenwielen passen zich perfect aan elke contour van het werkstuk aan dankzij hun flexibele lamellen en zijn perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal geplaatste lamellen kunnen gebruikt worden op verschillende materialen en maken precies werken mogelijk in een brede waaier van toepassingen. De bewerkingsresultaten

Artikelnummer 5L299488
Breedte 10
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

Deze BASIC gemonteerde lamellenwielen passen zich perfect aan elke contour van het werkstuk aan dankzij hun flexibele lamellen en zijn perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal geplaatste lamellen kunnen gebruikt worden op verschillende materialen en maken precies werken mogelijk in een brede waaier van toepassingen. De bewerkingsresultaten spreken voor zich - of het nu gaat om matteren, voorpolijsten, ontroesten of reinigen van oppervlakken, de gemonteerde lamellenschijven zijn de beste keuze voor al uw vereisten.

Artikelnummers

Artikelnummer 5L299488
EAN 9003170023665
UBB 500572157955
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34054737
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.