text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dubbele steeksleutelset 6-120 12-delig AF6-32 mm CV-staal verchroomd


Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanslak, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom-vanadium staal

Artikelnummer G2130.001.800
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['6.000', '32.000']
Merk GEDORE

Omschrijving

Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanslak, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2130.001.800
EAN 4010886607787
UBB 240120102605
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6077890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.