text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL LED-ZAKLAMP 1178600400

Specificaties

Model LuxPremium

Omschrijving

LuxPremium focus LED-zaklamp met batterij TL 450AF IP 44. Uiterste heldere LED-zaklamp met hoogwaardige zoemfunctie. Met uiterst heldere LED-lampen type CREE. Traploos inzoemen van breedvlakkige verlichting nabij tot ingezoemde verlichting veraf. Softtouch-schakelaar voor schakelen tussen 100 % - 30 % - SOS. Ingebouwde lithium-ion batterij 3,7 V/2,2 Ah met laadindicator. Inclusief krachtige adapter (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) met korte laadtijd en autolader van 12 - 24 V. Schokbestendige aluminiumbehuizing met draaglus. In blisterverpakking. LEDs: CREE-LED. Lichtstroom: 450 lm. Lichtwijdte: 200 m. Lichtduur: 2 h. Afmetingen: L = 16 cm; Ø = 42 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 9A974423
EAN 4007123633623
UBB 500647329076
UNSPSC 39111610
Fabrikant artikelnummer 1178600400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.