text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele ringsleutel OPEN-RING 24 17 x 19 mm 220 mm met dubbele zeskant


metrische breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en licht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoel gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-legering-staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 220
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 220
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Open uitvoering Ja
Merk STAHLWILLE
Type 24 17 X 19

Omschrijving

metrische breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en licht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoel gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-legering-staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0275.017.019
EAN 4018754021956
UBB 203120172523
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41081719

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.