text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 721/15 Quick 1/2 inch 30-150 Nm Spline


klik-typethet meetelement wordt alleen belast terwijl er kracht wordt uitgeoefend, geen noodzaak voor handmatige reset naar nul-snelheid dankzij eenvoudig te bedienen vergrendelingshendel in het handvatergonomisch ontworpen, anti-slip stelschroef met een uitsparing voor de duimduaal stopsignaalwin-schalen N-m/ft-lbgeoptimaliseerde bolle handgreep voor s

Artikelnummer 4Z163432
Totale lengte (mm) 452
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 30 - 150
Kopbreedte (mm) 41
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 452
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 30 - 150
Kopbreedte (mm) 41
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk STAHLWILLE
Model MANOSKOP
Type 721/15 QUICK

Omschrijving

klik-typethet meetelement wordt alleen belast terwijl er kracht wordt uitgeoefend, geen noodzaak voor handmatige reset naar nul-snelheid dankzij eenvoudig te bedienen vergrendelingshendel in het handvatergonomisch ontworpen, anti-slip stelschroef met een uitsparing voor de duimduaal stopsignaalwin-schalen N-m/ft-lbgeoptimaliseerde bolle handgreep voor spanningsvrij werkenelke kracht die op het gereedschap wordt uitgeoefend na de 'klik' of die wordt uitgeoefend in de tegenovergestelde richting van de huidige functie - bijv. werkt niet in op het trekkermechanisme en kan dit niet beschadigenalle gevoelige onderdelen worden beschermd door de stevige stalen buisbehuizing kalibratie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Bijstellen zonder demontagecertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017waarde van de displayafwijking ± 4%.

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z163432
EAN 4018754268924
UBB 500654025260
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50204015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.