text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Combisleutel 111M 24 mm


Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm schacht voor beter comfort Stand van de bek 15° met plattere kop voor betere toegankelijkheid Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak Gepatenteerd U-vorm ontwerp SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart

Artikelnummer
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 270
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Aantal hoeken 12
Merk BAHCO
Model 111M

Artikelnummers

Artikelnummer L8310.240.001
EAN 7314151828790
UBB 203120087986
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 111M-24

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.