Menetes betét
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
Draadinserts
71552
71552.160.001
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 307 M16X14
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
307
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
14 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
307
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307
Afmetingen
d-D
M16
d1
M16
d2
20
Boordiepte (min.)
17
L (mm)
14
P (d1)
2
P (d2)
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71552.160.001
EAN
8715492910103
UBB
950355787314
UNSPSC
31162802
Download extra informatie