text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Verbandsteen 50 x 25 x 200


De Tyrolit werkbankstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummer 1V522498
Breedte 50
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 25
Lengte 200
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 25
Lengte 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 120
Merk TYROLIT
Model 90AS

Omschrijving

De Tyrolit werkbankstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1V522498
EAN 9003173957738
UBB 500683103534
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 395773
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.