text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 75 x 6,0 x 10


De PREMIUM 1F80 slijpschijf is bijzonder geschikt voor veeleisende slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen op alle non-ferrometalen. Deze krachtige ruwe slijpschijf ondersteunt u bij een breed scala aan werkzaamheden, zoals het maken van groeven en inkepingen, het ontbramen van tandwielen, het ruw slijpen van gebogen oppervlakken in holtes en

Artikelnummer 4G505484
Diameter 75
Type Overig
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 75
Type Overig
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk TYROLIT
Model 1F80

Omschrijving

De PREMIUM 1F80 slijpschijf is bijzonder geschikt voor veeleisende slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen op alle non-ferrometalen. Deze krachtige ruwe slijpschijf ondersteunt u bij een breed scala aan werkzaamheden, zoals het maken van groeven en inkepingen, het ontbramen van tandwielen, het ruw slijpen van gebogen oppervlakken in holtes en het onderhouden van turbineschoepen. Dankzij de speciaal ontwikkelde binding raakt de schijf niet verstopt, wat de levensduur drastisch verlengt, en kan maximale agressiviteit worden bereikt, zelfs bij lage druk. Voor diameters van meer dan 80 mm raden we het gebruik van een beschermkap aan.

Artikelnummers

Artikelnummer 4G505484
EAN 9003174412489
UBB 500572030566
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 441248
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.