text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 367800 178 x 3,0 x 22,2


Deze STANDARD doorslijpschijf biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst vanwege de lage thermische belasting op het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het effici

Artikelnummer T6225.178.322
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 42

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst vanwege de lage thermische belasting op het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiënt doorslijpen van stalen materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6225.178.322
EAN 9003173678008
UBB 500503087875
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.