text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 225 x 5 x 60


Voor profielslijpen van HSS kun je aluminiumoxide- of CBN-schijven gebruiken. Hardmetaal mag echter alleen met diamant worden geslepen. Voor het voorslijpen adviseren we korrelgrootte 54 in een mengsel van aluminiumoxide en gesinterd aluminiumoxide. Voor het afslijpen en voor fijne profielen moet korrelgrootte 100 gebruikt worden, of als alternatief B15

Artikelnummer 0S598643
Diameter 225
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 225
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 54
Merk TYROLIT
Model 1

Omschrijving

Voor profielslijpen van HSS kun je aluminiumoxide- of CBN-schijven gebruiken. Hardmetaal mag echter alleen met diamant worden geslepen. Voor het voorslijpen adviseren we korrelgrootte 54 in een mengsel van aluminiumoxide en gesinterd aluminiumoxide. Voor het afslijpen en voor fijne profielen moet korrelgrootte 100 gebruikt worden, of als alternatief B151 in CBN. Fijnere korrelgroftes worden meestal gebruikt voor wolfraamcarbide.

Artikelnummers

Artikelnummer 0S598643
EAN 9003170308069
UBB 500683043987
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 30806
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.