text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 75 x 20 x 20


Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. Vergeleken met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummer 8F711939
Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 64
Merk TYROLIT
Model 12V9

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. Vergeleken met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 8F711939
EAN 9003177213199
UBB 500683196108
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 721319
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.