text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 150 x 6 x 38


In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de auto-industrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen en vereisten. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor ongelegeerd en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïn

Artikelnummer 1Y257091
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk TYROLIT
Model 1

Omschrijving

In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de auto-industrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen en vereisten. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor ongelegeerd en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvloeden het slijpresultaat en zijn perfect afgestemd op gebruik op on- en laaggelegeerd staal. Ons assortiment bevat ook schijven voor het slijpen van haakse slijpspanen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y257091
EAN 9003174902225
UBB 500683126725
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 490222
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.