text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 15 x 10 x 6


Vergeleken met conventionele keramische slijpgereedschappen worden CBN-gereedschappen gekenmerkt door een lange levensduur en veel kortere slijptijden. Ze bieden ook een hoge maatnauwkeurigheid. Dit kunsthars gebonden gereedschap wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook gebruikt worden voor het

Artikelnummer 2J615987
Diameter 15
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 15
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merk TYROLIT

Omschrijving

Vergeleken met conventionele keramische slijpgereedschappen worden CBN-gereedschappen gekenmerkt door een lange levensduur en veel kortere slijptijden. Ze bieden ook een hoge maatnauwkeurigheid. Dit kunsthars gebonden gereedschap wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook gebruikt worden voor het bewerken van INOX.

Artikelnummers

Artikelnummer 2J615987
EAN 9003170349376
UBB 500683046535
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34937
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.