text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 125 x 25 x 20


Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummer 3K280022
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 54
Merk TYROLIT
Model 12A2D

Omschrijving

Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummers

Artikelnummer 3K280022
EAN 9003174950448
UBB 500683129380
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 495044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.