text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 115


PREMIUM slijpschijf voor haakse slijpmachine is het perfecte gereedschap voor efficiënt en gemakkelijk doorslijpen van roestvrij staal. Het speciale bindsysteem resulteert in een uitstekende agressiviteit en hoge duurzaamheid in de toepassing. De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie en pitting en maakt een zachte behandeling van het we

Artikelnummer 7F262777
Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

PREMIUM slijpschijf voor haakse slijpmachine is het perfecte gereedschap voor efficiënt en gemakkelijk doorslijpen van roestvrij staal. Het speciale bindsysteem resulteert in een uitstekende agressiviteit en hoge duurzaamheid in de toepassing. De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie en pitting en maakt een zachte behandeling van het werkstuk mogelijk. Bovendien zorgt Tyrolit's gepatenteerde Comfort Start technologie voor een comfortabele start tijdens het slijpen, waardoor het werkcomfort van de gebruiker vele malen toeneemt. De PREMIUM ruwslijpschijf is ideaal voor het snel en efficiënt afwerken van een breed scala aan slijptoepassingen op verschillende soorten roestvast staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 7F262777
EAN 9003171170641
UBB 500512876003
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 117064
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.