text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 100 x 20 x 20


Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. Vergeleken met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummer 2E737952
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merk TYROLIT
Model 12V9

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. Vergeleken met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 2E737952
EAN 9003176899301
UBB 500683191158
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 689930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.