text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 100 x 20 x 20


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 0P876217
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 64
Merk TYROLIT
Model 12V9

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 0P876217
EAN 9003175325108
UBB 500683132905
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 532510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.