text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rondelschijf 150X22,23


De PREMIUM 2in1 RONDELLER grofslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en materiaalvriendelijk slijpen. Dankzij de unieke geometrie en het noppenpatroon is deze schijf perfect voor gebruik op gebogen oppervlakken en zijn een uitstekend spanentransport en koelsysteem gegarandeerd. Het beschikt ook over trillingsvrij e

Artikelnummer 3N671910
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Fijnheidsgraad Fijn
Merk TYROLIT
Model 29RON

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 RONDELLER grofslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en materiaalvriendelijk slijpen. Dankzij de unieke geometrie en het noppenpatroon is deze schijf perfect voor gebruik op gebogen oppervlakken en zijn een uitstekend spanentransport en koelsysteem gegarandeerd. Het beschikt ook over trillingsvrij en ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk. Om u werk te besparen, wordt de montage uitgevoerd zonder speciale accessoires zoals steunschijven en spanmoeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 3N671910
EAN 9003171705997
UBB 500572197308
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 170599
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.