text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Reserve blad voor afritser 36X21X8


Deze dresserset wordt vooral gebruikt voor grote kunstharsgebonden bankslijpschijven en vooral in de gieterij-industrie. Met de stalen rollen kun je de schijf efficiënt bewerken en slijpen. Het grote voordeel van dit slijpgereedschap is dat het snel en eenvoudig kan worden uitgerust met vervangende rollen.

Artikelnummer 3I087551
Asdiameter (mm) 8
Diameter rol (mm) 36
T-model Nee
Merk TYROLIT
Model 100 ARO S3610
Verpakt per 1

Specificaties

Asdiameter (mm) 8
Diameter rol (mm) 36
T-model Nee
Merk TYROLIT
Model 100 ARO S3610

Omschrijving

Deze dresserset wordt vooral gebruikt voor grote kunstharsgebonden bankslijpschijven en vooral in de gieterij-industrie. Met de stalen rollen kun je de schijf efficiënt bewerken en slijpen. Het grote voordeel van dit slijpgereedschap is dat het snel en eenvoudig kan worden uitgerust met vervangende rollen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3I087551
EAN 9003170744928
UBB 500683057342
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 74492
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.