text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komschijf 110/90 x 55 x M14


Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor slijpklussen met grote oppervlakken. De PREMIUM komschijf, speciaal ontwikkeld voor staal, is ook ideaal geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en slijpen van lasnaden. Voor de gereedschapsopname kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14

Artikelnummer 3W385115
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 36
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 14
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 11ZB

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor slijpklussen met grote oppervlakken. De PREMIUM komschijf, speciaal ontwikkeld voor staal, is ook ideaal geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en slijpen van lasnaden. Voor de gereedschapsopname kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 3W385115
EAN 9003173101841
UBB 500572040219
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 310184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.