text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fiberschijf 706129 125 x 22 P36 ZA-P48


Deze PREMIUM natuurvezelschijf maakt het ontroesten, ontbramen en ruw slijpen van verschillende staal- en roestvrij staalkwaliteiten eenvoudig. De montage met zirkoniumkorund en een extra koellaag zorgt voor een zeer goede afname. Een bijzonder kenmerk is het natuurvezeldragerlichaam van jutevezel - enerzijds is dit milieuvriendelijk, anderzijds heeft h

Artikelnummer T6190.125.048
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 36

Omschrijving

Deze PREMIUM natuurvezelschijf maakt het ontroesten, ontbramen en ruw slijpen van verschillende staal- en roestvrij staalkwaliteiten eenvoudig. De montage met zirkoniumkorund en een extra koellaag zorgt voor een zeer goede afname. Een bijzonder kenmerk is het natuurvezeldragerlichaam van jutevezel - enerzijds is dit milieuvriendelijk, anderzijds heeft het een lange levensduur door zijn snijdbaarheid en maakt het ook koel slijpen mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer T6190.125.048
EAN 9003177061295
UBB 500614810298
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.