text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fiberschijf 205056 115 x 22 ZA60 P48


Deze PREMIUM natuurvezelschijf maakt ontroesten, ontbramen en ruw slijpen van verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten eenvoudig. De montage met zirkoniumkorund en een extra koellaag zorgt voor een zeer goede afname. Een bijzonder kenmerk is het natuurvezeldragerlichaam van jutevezel - dit is enerzijds milieuvriendelijk, anderzijds heeft het e

Artikelnummer T6192.115.048
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk TYROLIT

Omschrijving

Deze PREMIUM natuurvezelschijf maakt ontroesten, ontbramen en ruw slijpen van verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten eenvoudig. De montage met zirkoniumkorund en een extra koellaag zorgt voor een zeer goede afname. Een bijzonder kenmerk is het natuurvezeldragerlichaam van jutevezel - dit is enerzijds milieuvriendelijk, anderzijds heeft het een lange levensduur door zijn snijdbaarheid en maakt het ook koel slijpen mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer T6192.115.048
EAN 9003172050560
UBB 500619754269
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 205056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.