text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamant zaag 300X2,6X22,23


Universele toepassing Zeer goede snijeigenschappen Maximale prestaties en levensduur.

Artikelnummer 4N778642
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 40
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 40
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig

Omschrijving

Universele toepassing Zeer goede snijeigenschappen Maximale prestaties en levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 4N778642
EAN 9003174645467
UBB 500572098977
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 464546
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.