text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Beker schijf 130/90 x 55 x M14


Voor veeleisende toepassingen op steen Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet Korrelgrootte 16 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen Gebruik speciale bescherming voor kommen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken Stevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

Artikelnummer 0G811179
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 220
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 220
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 14
Korrel type Silicone carbide
Merk TYROLIT
Model 11ZB

Omschrijving

Voor veeleisende toepassingen op steen Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet Korrelgrootte 16 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen Gebruik speciale bescherming voor kommen Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken Stevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 0G811179
EAN 9003173364994
UBB 500572039997
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 336499
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.