Tapeinden voor T-gleuf
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
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Tapeinden voor T-gleuf
16226
16226.160.125
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
Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal Blank 8.8 M16X125 (75)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Materiaal
Staal
Diameter (metrisch)
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
125 mm
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Materiaal
Staal
Diameter (metrisch)
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Tapeinden t/m diameter M12 zijn uitgevoerd in klasse 10.9, grotere diameters zijn in klasse 8.8.
Afmetingen
b1
19
b2
75
d-D
M16
L (mm)
125
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6379
Artikelnummers
Artikelnummer
16226.160.125
EAN
4020772081423
UBB
951353179728
UNSPSC
31161610