Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20010
20010.060.010
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Staal Blank 14H M6X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
10 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
L (mm)
10
n
1
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
DIN
551
Artikelnummers
Artikelnummer
20010.060.010
EAN
8715492602053
UBB
950351714387
UNSPSC
31161505