text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank 5/16-18X3/16

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Lengte 3/16 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F912
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

C (max.) 0.172
J 0.15625
T (min.) 0.156
Gangen per Inch 18

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07810.031.0018
EAN 8717077370791
UBB 500624418082
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.