Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0460
G0460.426.001
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
Stahlwille Verlenging 427-6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
DIN 3123/ISO 3316.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Ja
VDE getest
Nee
Merk
STAHLWILLE
Type
427/6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0460.426.001
EAN
4018754012572
UBB
203122354749
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12010002
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen