Waterslanghaspel
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
Tuingereedschappen
Toebehoren
Waterslanghaspel
8G598478
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
Slangwagen Chic aansluitschroefdraad 20,95 mm 1/2 inch staal stuks ALBA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8G598478
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Max. slanglengte (m)
50
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Max. slanglengte (m)
50
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
0.5
Merk
ALBA
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G598478
EAN
7611420287792
UBB
500583459069
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
28779