Veerringen
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
Veerringen
36302
36302.472.017
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
Schotelveer serie B EN 16983 B Staal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Gefosfateerd 45X22,4X1,75MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
dₑ
45
di
22.4
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Buitendiameter
45
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
22.4 mm
dₑ
45
di
22.4
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Buitendiameter
45
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Type nr.
B (medium)
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
F
= veerbelasting in Newton bij een doorbuiging
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
De waarden die zijn opgegeven voor
t
zijn nominale waarden. Bij schotelveren met 6 ˂
t
≤ 14 wordt de gewenste veerbelasting
F
verkregen door de dikte van de schotelveer
t
te verminderen tot de waarden tussen haakjes.
Zie EN 16984 voor de berekening van schotelveren.
Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
Afmetingen
di (H12)
22.4
D (mm)
22.4
F
3646
Lo
3.05
Wanddikte t
1.75
Dikte
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
EN
16983-B
DIN
2093-B
Artikelnummers
Artikelnummer
36302.472.017
EAN
8715492758972
UBB
950357275441
UNSPSC
31161811
Download CAD model
Download extra informatie