Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
RRI-50RRED
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
Red Rooster Niet-sluitende Rechte Impulssleutel 3/8" Vierkantaandrijving 10,5-17Nm 1/4" PT 4300RPM
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
RRI-50RRED
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
4300
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
17
Max. aandraaimoment (Nm)
17
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
4300
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
17
Max. aandraaimoment (Nm)
17
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
288
Merken
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
1200
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-50RRED
EAN
8717981204076
UBB
500619072621
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-50R