text.skipToContent text.skipToNavigation

Acculader START inbouw 80 12 V 9-17 A GYS


Multifunctioneel apparaat voor het starten, laden en testen van startaccu's in ingebouwde toestand met bescherming van de boordelektronica. Testfunctie en weergave van oplaadstatus door 3 LED-lampjes. Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en foutieve poolaansluiting. Ingebouwd kabelvak. Geschikt voor lood-zuur-, lood-calcium-, START-STOP en spiraalcel-startaccu's. Startstroom 1 V/C: 50 A

Artikelnummer 6B165645
Breedte 12
Hoogte 32
Diepte 18
Materiaal behuizing Kunststof
Kortsluitbeveiliging Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 12
Hoogte 32
Diepte 18
Materiaal behuizing Kunststof
Kortsluitbeveiliging Ja
Accu-eigenschap Loodzuur
Max. laadstroom (A) 17
Frequentie 50/60 Hz
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met temperatuurvoeler Nee
Overbelastingsbeveiliging Ja
Overtemperatuurbeveiliging Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (V) 12
Aansluiting ingang Overig
Geschikt voor startaccu's Ja
Geschikt voor industriële accu's Nee
Aansluiting uitgang Krokodillenklem
Geschikt als voeding Nee
Geschikt voor temperatuur gecompenseerd laden Nee
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Aanbevolen accucapaciteit (Ah) 45 - 170
Druppellader Nee
Nom. ingangsspanning 1 (V) 230

Artikelnummers

Artikelnummer 6B165645
EAN 3154020024922
UBB 500582673579
UNSPSC 26111704
Fabrikant artikelnummer 024922
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.