text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagletterset 329 27-delig hoofdletters A-Z letterhoogte 8 mm in kunststofbox KU


27-delig. Voor het markeren van werkstukken met een vastheid tot 900 N/mm² (27 HRC). Hardheid bij de gravure: 58-61 HRC. Met gravure op elke stempel. Machinaal gegraveerd. Cijfers volgens DIN 1451. Van gereedschapsstaal, in zijdenglans-gematteerde uitvoering. In kunststofbox

Artikelnummer 3E138320
Aantal delen 27
Letters Ja
Cijfers Nee
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 27
Letters Ja
Cijfers Nee
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 8
Model 329

Artikelnummers

Artikelnummer 3E138320
EAN 4027474689322
UBB 500581681839
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 329-208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.