text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofzak 100 l HD-PE blauw 20 µm B800xL1000mm 500st./doos


Van polyethyleen (PE). Het materiaal LD-PE wordt vervaardigd van gerecycled PE. HD- en LD-PE gedragen zich op stortplaatsen volkomen grondwaterneutraal. Bij de verbranding komen er geen schadelijke gassen vrij, een probleemloze verbranding is daarom gegarandeerd, omdat PE uit de elementen koolstof en waterstof bestaat HD-PE = vervaardigd met het lagedrukprocedé, taai en elastisch, daardoor een hoge penetratiebestendigheid LD-PE = vervaardigd met het hogedrukprocedé, uitstekend belastbaar en zacht, daardoor nauwelijks “verder scheuren" bij het penetreren

Artikelnummer 2X516343
Kleur Blauw
Breedte 800
Inhoud (ml) 100000
Lengte 1000
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 800
Inhoud (ml) 100000
Lengte 1000
Materiaal Overig
Met bindkoord Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 2X516343
EAN 4025648024436
UBB 500581598108
UNSPSC 47130000
Fabrikant artikelnummer 9000466505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.