Ventielen
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
2O577578
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
Minikogelkraan 13,16 mm G 1/4 inch binnen-/binnenschroefdraad RIEGLER
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Met vleugelgreep · Glad oppervlak · Voor perslucht, water, oliën, ongiftige gassen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2O577578
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Nom. diameter aansluiting 2
1/4 inch (8)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Nom. diameter aansluiting 2
1/4 inch (8)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
10
Mediumtemperatuur (continu)
-10-70
Nom. diameter aansluiting 1
1/4 inch (8)
Oppervlaktebescherming behuizing
Vernikkeld
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O577578
EAN
4047322081078
UBB
500581497798
UNSPSC
40141613
Fabrikant artikelnummer
103340