text.skipToContent text.skipToNavigation

Dispenser 7135 H200xB90xD100ca.mm wit dispenser KIMBERLY-CLARK


Voor toiletbrilreiniger van SCOTT®. Gemakkelijk te reinigen hoogglans oppervlak. Sluit- en dispenserafgiftemechanisme: Drukknop. Capaciteit 400 ml

Artikelnummer 1S897905
Breedte 90
Hoogte 200
Diepte 100
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Reservoir-inhoud (l) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 90
Hoogte 200
Diepte 100
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Reservoir-inhoud (l) 400
Contactloos Nee
Montage Overig
Met bevestigingsmateriaal Ja
Transparant Nee
Basisvorm Overig
Oppervlaktebescherming bedieningselement Overig
Soort zeep Vloeibare zeep/schuimzeep
Materiaal houder/behuizing Kunststof
Batterijvoeding Nee
Profiel Overig
Verdekte bevestiging Ja
Met diefstalbeveiliging Nee
Uitvoeringsvorm Enkel
Materiaal pomp (bedieningselement) Overig
Accentkleur Wit
Antibacteriële behandeling Nee
Tuimelaar Nee
Blad/wasbak montage Nee
Uitvoering afdekrozet Overig
Materiaal flacon Overig
Kleur houder Wit
Met verwisselbare decor-afdekkap/rozet Nee
Glansgraad Glanzend
Oppervlaktebehandeling Geen (onbehandeld)

Artikelnummers

Artikelnummer 1S897905
EAN 5033848035106
UBB 500581198149
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.