My Favorites
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
Oogmoeren
Oogmoeren
16110
16110.360.001
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
Oogmoer met CE markering DIN 582 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt gesmeed M36
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
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Indien oogmoeren als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk. CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogmoeren niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog).gesmeed
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M36
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Indien oogmoeren als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk. CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogmoeren niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog).gesmeed
Afmetingen
d-D
M36
d2
126
d3
70
e
30
h
128
P
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
582
Artikelnummers
Artikelnummer
16110.360.001
EAN
8715492584700
UBB
950355425709
UNSPSC
31161711
Download CAD model
Download extra informatie