Buitenschroefmaten, micrometer
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Buitenschroefmaten, micrometer
M5103.103.158
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
MITU MICRM 10- 103-158 525-550
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
M5103.103.158
Digitale indicatie
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.009
Meetbereik (mm)
525 - 550
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Digitale indicatie
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.009
Meetbereik (mm)
525 - 550
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Spindel afstand (mm)
0.5
Spindeldiameter (mm)
6.35
Merk
MITUTOYO
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M5103.103.158
EAN
4946368004181
UBB
500502208340
UNSPSC
41111601
Fabrikant artikelnummer
103-158